Motion
QMCW11J204ST

TIMKEN
QMCW11J204ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 2.2500 po de diamètre, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03307055
N° MFRQMCW11J204ST
Prix964.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMCW11J204ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 2.2500 po de diamètre, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03307055
N° MFRQMCW11J204ST
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
Votre prix964.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.2400 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.13 po
  • Épaisseur de la bride
    0.56 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.12 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.1300 po, 181.10 mm
  • Largeur totale
    3.4200 po
  • Diamètre du pilote
    5 po
  • Poids
    12.636 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22211
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QMCW11J204S, Cartouche à bride pilote excentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    31400 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450062305
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Vitesse maximale
    3800 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31900 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    31900 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450062305

Aperçu

Description du fabricant
QMCW11J204ST ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion