Motion
QMCW15J211SM

TIMKEN
QMCW15J211SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.6875 po , collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03307082
N° MFRQMCW15J211SM
Prix1,536.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMCW15J211SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.6875 po , collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03307082
N° MFRQMCW15J211SM
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
Prix1,536.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.3000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2.6875 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.7500 po;222.30 mm
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po;12.70 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6200 po, 91.90 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    8.7500 po, 222.30 mm
  • Largeur totale
    3.6800 po
  • Diamètre du pilote
    6.3750 po
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Numéro de palier
    22215
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QMCW15J211S, Cartouche à bride pilote excentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    49900 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450166508
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Vitesse maximale
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Capacité de charge statique
    54100 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450166508

Aperçu

Description du fabricant
QMCW15J211SM ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • La bague de verrouillage à décalage excentrique réduit permet de verrouiller l’arbre de façon sécuritaire et est conçue pour ne pas le dégager d’un arbre correctement préparé
  • Convient aux applications de marche arrière
  • Le joint en caoutchouc nitrile auto-purgant à trois lèvres est excellent pour les applications humides et sales et résiste aux produits chimiques et à la corrosion
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good