Motion
QMF20J315SM

TIMKEN
QMF20J315SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.9375 po , collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03307335
N° MFRQMF20J315SM
Prix3,120.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMF20J315SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.9375 po , collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03307335
N° MFRQMF20J315SM
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
Prix3,120.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.7500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    10.9600 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.9700 po;253.20 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.59 po
  • Global Hauteur  
    9.9700 po
  • Longueur totale
    9.9700 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.9700 po
  • Largeur totale
    4.9700 po
  • Poids
    59.97 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22220
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QMF20J315S, Bloc à bride excentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    97700 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450161787
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    125000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    113000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450161787

Aperçu

Description du fabricant
QMF20J315SM ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion