Motion
QMFL10J200SM

TIMKEN
QMFL10J200SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.0000 po , collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03307391
N° MFRQMFL10J200SM
Prix740.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMFL10J200SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.0000 po , collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03307391
N° MFRQMFL10J200SM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix740.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0700 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.7500 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.1900 po;131.80 mm
  • Épaisseur de la bride
    0.91 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.87 po
  • Global Hauteur  
    5.1900 po
  • Longueur totale
    5.1900 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1900 po
  • Largeur totale
    3.1800 po
  • Poids
    9.657 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22210
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QMFL10J200S, Bloc à bride excentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    26300 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450162920
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Vitesse maximale
    4200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    26600 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450162920

Aperçu

Description du fabricant
QMFL10J200SM ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion