Motion
QMFY15J212SM

TIMKEN
QMFY15J212SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.7500 po , collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03307748
N° MFRQMFY15J212SM
Prix1,421.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMFY15J212SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.7500 po , collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03307748
N° MFRQMFY15J212SM
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
Prix1,421.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.5600 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.8700 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.5000 po;241.30 mm
  • Épaisseur de la bride
    0.94 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.62 po
  • Global Hauteur  
    3.8800 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.5000 po
  • Largeur totale
    3.8800 po
  • Poids
    29.333 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22215
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QMFY15J212S, bloc de bride ronde excentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    49900 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450163682
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Vitesse maximale
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    54100 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450163682

Aperçu

Description du fabricant
QMFY15J212SM ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good