Motion
QMMC13J065SEM

TIMKEN
QMMC13J065SEM

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 65 mm, matériau en acier moulé, expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03307865
N° MFRQMMC13J065SEM
Prix1,196.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMMC13J065SEM

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 65 mm, matériau en acier moulé, expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03307865
N° MFRQMMC13J065SEM
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
Prix1,196.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.7300 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur totale
    3.3700 po
  • Poids
    8.96 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450168571
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450168571

Aperçu

Description du fabricant
QMMC13J065SEM ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion