Motion
QVVCW14V208SEM

TIMKEN
QVVCW14V208SEM

QVVCW14V208SEM
N° D’ARTICLE MI03310715
N° MFRQVVCW14V208SEM
Prix1,482.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVVCW14V208SEM

QVVCW14V208SEM
N° D’ARTICLE MI03310715
N° MFRQVVCW14V208SEM
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
Prix1,482.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po; 165.10 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.6300 po; 193.80 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22214
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Col à verrouillage en V
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE VERROUILLAGE QVVCW14V208SEM V