Motion
QVVPH26V407ST

TIMKEN
QVVPH26V407ST

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03311610
N° MFRQVVPH26V407ST
Prix4,529.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVVPH26V407ST

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03311610
N° MFRQVVPH26V407ST
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
Votre prix4,529.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Largeur de la base
    5.0400 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.0000 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.02 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    15.75 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    14.25 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    11.1800 po
  • Global Longueur  
    17.5000 po
  • Largeur totale
    7.0200 po
  • Poids
    120.14 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Col à double verrouillage en V
  • Type de verrouillage
    Double verrou en V
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450247788
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    212000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QVVPH
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450247788

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE VERROUILLAGE QVVPH26V407ST V
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.