Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre2.0000 po
- Diamètre de la brosse6.0000 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face7/8 po
- Longueur de la garniture1-1/16 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Matériau de la soieCarbure de silicium
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageCarbure de silicium
- Numéro de grain120
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON622424222860
Aperçu
Description du fabricant
ROUE ATB DE 22286 6 PO DE LARGEUR SUR LE VISAGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Osborn SEALEZE for Building EnvelopeOsborn SEALEZE for Building Envelope. A weather stripping solution for office windows.
View brochure
Osborn Data CenterOsborn Sealeze high-performance brush seals and grommets are engineered to seal gaps in data centers, reducing air infiltration by up to 98% while separating hot and cold air to lower energy costs. Durable, customizable designs install easily and support long-term system efficiency.
View brochure
TufBrush EbookTufBrush Ebook
View brochure