Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0.515 po
- Longueur de la brosse1 po
- Longueur totale5 po
- Diamètre de la tige0.175 po
Details
- Matériau de la soieNylon recouvert d’oxyde d’aluminium
- Numéro de grain600
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- TypeAction latérale
- CUP_NON622424564380
Aperçu
Description du fabricant
56438 .515" BROSSE MICROABRASIVE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Osborn SEALEZE for Building EnvelopeOsborn SEALEZE for Building Envelope. A weather stripping solution for office windows.
View Literature
Osborn Data CenterOsborn Sealeze high-performance brush seals and grommets are engineered to seal gaps in data centers, reducing air infiltration by up to 98% while separating hot and cold air to lower energy costs. Durable, customizable designs install easily and support long-term system efficiency.
View Literature
TufBrush EbookTufBrush Ebook
View Literature