Motion
75257
N° D’ARTICLE MI03316364
N° MFR75257
Prix9.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI03316364
N° MFR75257

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre de la brosse
    1-9/64 po
  • Longueur de la brosse
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    6-3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Type de poignée
    Poignée
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • CUP_NON
    622424752572

Aperçu

Description du fabricant
DIAMANT DE TUYAU DE 75257 1 PO BROSSE D’EXTRÉMITÉ TUBE
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good