Motion
75258
N° D’ARTICLE MI03316365
N° MFR75258
Prix17.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI03316365
N° MFR75258
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
Prix17.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre de la brosse
    1-19/64 po
  • Longueur de la brosse
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    6-3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Type de poignée
    Poignée
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • CUP_NON
    622424752589

Aperçu

Description du fabricant
DIAMANT DE TUYAU DE 75258 1-1/4 PO BROSSE D’EXTRÉMITÉ TUBE

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good