Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre de la brosse2-3/16 po
- Longueur de la brosse1-3/4 po
- Longueur totale6-3/8 po
Details
- Matériau de la soieAcier
- Matériau de la poignéePlastique
- Type de poignéePoignée
- Type de produitBrosses à tube à main internes
- CUP_NON622424752602
Aperçu
Description du fabricant
DIAMANT DE TUYAU DE 75260 2 PO BROSSE D’EXTRÉMITÉ TUBE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Osborn SEALEZE for Building EnvelopeOsborn SEALEZE for Building Envelope. A weather stripping solution for office windows.
View Literature
Osborn Data CenterOsborn Sealeze high-performance brush seals and grommets are engineered to seal gaps in data centers, reducing air infiltration by up to 98% while separating hot and cold air to lower energy costs. Durable, customizable designs install easily and support long-term system efficiency.
View Literature
TufBrush EbookTufBrush Ebook
View Literature