Motion
75677
Brosse d’extrémité - Soie en laiton, type sertie, 0.2500 po Dia de brosse, 25000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI03316438
N° MFR75677
Price$4.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en laiton, type sertie, 0.2500 po Dia de brosse, 25000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI03316438
N° MFR75677
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
Votre prix4.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.003 po
  • Diamètre de la brosse
    1/4 po
  • Diamètre
    1/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0030 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Details

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fin
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424756778

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU À EXTRÉMITÉ MINIATURE DE 75677 1/4 PO