Motion
75680
Brosse d’extrémité - Soie en acier, diamètre de brosse de 1/4 po, 25000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03316439
N° MFR75680
Prix6.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, diamètre de brosse de 1/4 po, 25000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03316439
N° MFR75680

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424756808

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU À EXTRÉMITÉ MINIATURE DE 75680 1/4 PO
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good