Motion
75686
Brosse d’extrémité – Soie en nylon à revêtement de silicate d’alumine, droite, 1/4 po de diamètre, 6000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03316441
N° MFR75686
Prix5.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité – Soie en nylon à revêtement de silicate d’alumine, droite, 1/4 po de diamètre, 6000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03316441
N° MFR75686
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
Prix5.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de silicate d’alumine
  • Type de soie
    Droit
  • Numéro de grain
    1000
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    622424756860

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU À EXTRÉMITÉ MINIATURE DE 75686 1/4 PO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon