Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse3/16 po
- Diamètre3/16 po
- Longueur totale1-7/8 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert d’oxyde d’aluminium
- Type de soieDroit
- Type de brosseFin
- Matériau de remplissageOxyde d’aluminium
- Numéro de grain600
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- TypeFin
- CUP_NON622424756938
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la documentation
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la documentation
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la documentation