Motion
75698
Brosse d’extrémité – Soie en nylon à revêtement d’oxyde d’aluminium, droite, 5/16 po de diamètre, 6000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03316447
N° MFR75698
Prix8.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité – Soie en nylon à revêtement d’oxyde d’aluminium, droite, 5/16 po de diamètre, 6000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03316447
N° MFR75698

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/16 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert d’oxyde d’aluminium
  • Type de soie
    Droit
  • Numéro de grain
    600
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.2, ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    622424756983

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU À EXTRÉMITÉ MINIATURE DE 75698 5/16 PO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon