Motion
75706
N° D’ARTICLE MI03316451
N° MFR75706
Price$7.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI03316451
N° MFR75706

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$7.05/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    9/16 in
  • Shank Diamètre  
    1/8 in

Details

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de silicate d’alumine
  • Type de soie
    Droit
  • Numéro de grain
    1000
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424757065

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPE MINIATURE 75706 9/16 PO