Motion
75707
Brosse coupelle - matériau en nylon, droite, 0.5625 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI03316452
N° MFR75707
Prix5.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse coupelle - matériau en nylon, droite, 0.5625 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI03316452
N° MFR75707

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    9/16 po
  • Diamètre  
    9/16 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert d’oxyde d’aluminium
  • Type de soie
    Droit
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    600
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424757072

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPE MINIATURE 75707 9/16 PO

Vous pourriez également aimer