Motion
75716
Brosse de roue - 3/4 po Diam, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03316455
N° MFR75716
Prix2.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3/4 po Diam, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03316455
N° MFR75716

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/32 po

Détails

  • Type de soie
    Droit
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424757164

Aperçu

Description du fabricant
ROUE MINIATURE 75716 3/4 PO