Motion
75719
Brosse d'extrémité - 1/4 po Dia. brosse, 25000 tr/min Max.
N° D’ARTICLE MI03316457
N° MFR75719
Prix2.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d'extrémité - 1/4 po Dia. brosse, 25000 tr/min Max.
N° D’ARTICLE MI03316457
N° MFR75719

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/32 po

Détails

  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424757195

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU À EXTRÉMITÉ MINIATURE DE 75719 1/4 PO

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon