Motion
75724
Brosse d'extrémité - 3/16 po Dia. brosse, 25000 tr/min Max.
N° D’ARTICLE MI03316459
N° MFR75724
Prix1.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d'extrémité - 3/16 po Dia. brosse, 25000 tr/min Max.
N° D’ARTICLE MI03316459
N° MFR75724

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/32 po

Détails

  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424757249

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU À EXTRÉMITÉ MINIATURE DE 75724 3/16 PO
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon