Motion
75759
N° D’ARTICLE MI03316472
N° MFR75759
Prix2.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI03316472
N° MFR75759

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.003 po
  • Diamètre  
    9/16 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424757591

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPE MINIATURE 75759 9/16 PO

Vous pourriez également aimer