Motion
75765
Brosse de roue - 1 po Diam, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03316475
N° MFR75765
Prix5.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 1 po Diam, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03316475
N° MFR75765

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de soie
    Droit
  • Numéro de grain
    1000
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424757652

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ROUES MINIATURES DE 75765 1 PO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon