Motion
77203
Brosse d’affûtage - diamètre de trou de 11 mm, grain 120
N° D’ARTICLE MI03316541
N° MFR77203
Price$36.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’affûtage - diamètre de trou de 11 mm, grain 120
N° D’ARTICLE MI03316541
N° MFR77203
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
Price$36.92/each

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    11 mm
  • Longueur de l’affût
    60 mm
  • Longueur totale
    200 mm

Details

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Numéro de grain
    120
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424772037

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL D’AFFÛTAGE FLEXIBLE 77203 ATB