Motion
77214
Brosse d’affûtage - diamètre de trou de 29 mm, grain 120
N° D’ARTICLE MI03316552
N° MFR77214
Prix73.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’affûtage - diamètre de trou de 29 mm, grain 120
N° D’ARTICLE MI03316552
N° MFR77214

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix73.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    29 mm
  • Longueur de l’affût
    70 mm
  • Longueur totale
    200 mm

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Numéro de grain
    120
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424772143

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL D’AFFÛTAGE FLEXIBLE 77214 ATB

Vous pourriez également aimer