Motion
77225
Brosse d’affûtage - diamètre de trou de 10 mm, grain 180
N° D’ARTICLE MI03316562
N° MFR77225
Prix21.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’affûtage - diamètre de trou de 10 mm, grain 180
N° D’ARTICLE MI03316562
N° MFR77225
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
Prix21.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    10 mm
  • Longueur de l’affût
    60 mm
  • Longueur totale
    200 mm

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Numéro de grain
    180
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424772259

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL D’AFFÛTAGE FLEXIBLE 77225 ATB