Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou14 mm
- Longueur de l’affût60 mm
- Longueur totale200 mm
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Numéro de grain180
- Type de montageTige torsadée
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON622424772297
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la documentation
Centre de données OsbornOsborn Sealeze est connu pour sa fabrication de produits de scellage et de gestion de la circulation d’air haute performance conçus pour améliorer le contrôle environnemental dans les espaces sensibles tels que les centres de données.
Voir la documentation
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la documentation