Motion
KHF205-16NP

AMI BEARINGS INC
KHF205-16NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03323708
N° MFRKHF205-16NP
Prix85.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
KHF205-16NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03323708
N° MFRKHF205-16NP
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
Votre prix85.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/32 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    KH205-16
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KHF200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250335572

Aperçu

Description du fabricant
KHF205-16NP 1 4-BOLT FLG