Motion
CDQSKL20-30DM

SMC CORP OF AMERICA
CDQSKL20-30DM

Cylindre compact – Tige non rotative – Type de tige non rotative, diamètre de 20 mm, course de 30 mm, type de montage au pied
N° D’ARTICLE MI03341883
N° MFRCDQSKL20-30DM
Prix61.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSKL20-30DM

Cylindre compact – Tige non rotative – Type de tige non rotative, diamètre de 20 mm, course de 30 mm, type de montage au pied
N° D’ARTICLE MI03341883
N° MFRCDQSKL20-30DM
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
Prix61.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à double action de la tige non rotative unique CQSK du cylindre compact est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQSK offre des courses standard allant jusqu’à 50mm. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Série de cylindres
    CQS
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Pied
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique

Aperçu

Description du fabricant
CDQSKL20-30DM
  • Tige non rotative
  • Tailles d’alésage en mm : 12, 16, 20, 25
  • Courses : 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant, les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion