Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale39.7 mm
- Longueur totale65 mm
- Taille du portRaccord à pousser de 8 mm
Détails
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv10.4 mm2
- Page de produit du fabricant
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve+1.5 MPa