Spécifications
Dimensions
- Longueur totale123 mm
- Largeur totale130.7 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQZ3000
- Type de trousseConnecteur
- Orifice(s) du collecteur10 mm
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes3
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Pression d’épreuve+218 psi
- SérieVQZ