Motion
KM-064
Écrou de retenue - Filetage M32 x 1.5 , diamètre extérieur de 48 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 8 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03355111
N° MFRKM-064
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage M32 x 1.5 , diamètre extérieur de 48 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 8 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03355111
N° MFRKM-064
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    64 kN
  • Visage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    48 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Filetage Taille  
    M32 X 1.5

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB-064
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
KM-064 ÉCROU AUTOBLOQUANT MÉTRIQUE