Motion
29338
Taraud cannelé en spirale - série 290 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement brillant, chanfrein à fond modifié, 4 cannelures, taille de filetage 3/4 – 16 , UNF
N° D’ARTICLE MI03355137
N° MFR29338
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale - série 290 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement brillant, chanfrein à fond modifié, 4 cannelures, taille de filetage 3/4 – 16 , UNF
N° D’ARTICLE MI03355137
N° MFR29338
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.59 po
  • Taille du filetage
    3/4 – 16

Détails

  • Chambre
    Bas modifié
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    290
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
3/4-16 BTM TAP 29338 REVÊTEMENT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif