Motion
C32B COTT MAILLON CONN EA PK

PEER CHAIN
C32B COTT CONN LINK EA PK

Lien de connexion - 32B/2 po pas, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03355148
N° MFRC32B COTT CONN LINK EA PK
Prix40.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C32B COTT CONN LINK EA PK

Lien de connexion - 32B/2 po pas, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03355148
N° MFRC32B COTT CONN LINK EA PK
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
Prix40.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    32B /2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.665 po
  • Diamètre de la broche
    0.701 po
  • Hauteur de la plaque
    1.665 po
  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    7936
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
C32B COTT CONN MAILLONS PAR PAQUET
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.