Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids1.00 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166
- Se porte par-dessus les lunettesSe porte par-dessus les lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadreNylon
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Gamme de produitsOTS
- Réglage des branchesBranches réglables
- Couleur du branchesNoir
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992007554
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV