Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPT
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales7/8 po
- Longueur1.87 po
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement13400 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSchrader
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi