Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-1/2 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps1-1/2 po
- Hexagonales2.50 po
- Longueur3.27 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement1200 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1-1/2 po. NPTF, 1-1/2 – 11-1/2
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/2 po
- Pression de service350 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi