Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage7/8 à 14 EIG
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1-5/16 po
- Longueur2.63 po
- Poids0.660 lb
Details
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 5/8 po. ORB, 7/8 – 14 SAE
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté5/8 po
- Pression de service5000 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi
Aperçu
Description du fabricant
HT4OF5 DÉCONNEXION RAPIDE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité