Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-1/16 à 12 EIG
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1-5/16 po
- Longueur3.03 po
- Poids0.650 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. ORB, 1-1/16 – 12 SAE
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Pression de service5000 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi