Motion
7026

NTN
7026

Palier à contact angulaire - Alésage de 130 mm, D.E. de 200 mm, Largeur de 33 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI03358098
N° MFR7026
Price$2,086.94/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7026

Palier à contact angulaire - Alésage de 130 mm, D.E. de 200 mm, Largeur de 33 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI03358098
N° MFR7026
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
Price$2,086.94/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    130 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po, 33.000 mm
  • Outside Diameter  
    200 mm
  • Overall Width  
    33 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    7.87 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7026 CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359435405
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    117000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    125000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359435405

Aperçu

Description du fabricant
7026 CONTACT ANGULAIRE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté