Motion
SS5Y3-41P-10-N7T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-41P-10-N7T

SS5Y3-41P-10-N7T
N° D’ARTICLE MI03358135
N° MFRSS5Y3-41P-10-N7T
Price$85.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-41P-10-N7T

SS5Y3-41P-10-N7T
N° D’ARTICLE MI03358135
N° MFRSS5Y3-41P-10-N7T
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
Price$85.05/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/4 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/8 po
  • Hauteur totale
    57.5 mm
  • Longueur totale
    147.5 mm
  • Largeur totale
    117.1 mm
  • Taille du port de pression
    1/8 po

Details

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre d’épingles
    26
  • Number Of Stations  
    10
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Non enfichable
  • Type de câblage
    Câble plat à ruban

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-41P-10-N7T ENSEMBLE MFLD, 10-STA
  • Collecteur à barres de type stock pour vannes montées sur socle SY3000
  • Câble des vannes vers connecteur de câble plat à 26 broches
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 12 stations disponibles en standard
  • 13 tailles de port disponibles

You May Also Like