Motion
40157 1
Moulin à bout carré - série 1M , matériau au carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 10 mm, 4 cannelures, longueur de coupe de 22 mm
N° D’ARTICLE MI03358502
N° MFR40157 1
Prix70.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré - série 1M , matériau au carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 10 mm, 4 cannelures, longueur de coupe de 22 mm
N° D’ARTICLE MI03358502
N° MFR40157 1

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    22 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    10 mm
  • Longueur totale
    75 mm
  • Tige Diamètre  
    10 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1M
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
40157 10MM MILLE D’EXTRÉMITÉ CARBIDÉE AVEC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif