Motion
SSEPBOM12-XS

THOMSON (ALTRA)
SSEPBOM12-XS

Bague à logement d'arbre rond de guidage linéaire - ouverte, bague à bille, bloc standard - roulement unique, diamètre d'arbre : 12 mm
N° D’ARTICLE MI03358511
N° MFRSSEPBOM12-XS
Prix328.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SSEPBOM12-XS

Bague à logement d'arbre rond de guidage linéaire - ouverte, bague à bille, bloc standard - roulement unique, diamètre d'arbre : 12 mm
N° D’ARTICLE MI03358511
N° MFRSSEPBOM12-XS
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
Votre prix328.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    67 mm
  • Diamètre de l’arbre
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    SSEPB super intelligent

Aperçu

Description du fabricant
SSEPBOM12-XS