Motion
TIGE SYNXTREME FG-2

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-2 DRUM

Graisse polyvalente Synxtreme série FG - Pression extrême, synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, Qualité NLGI 2 , Taille 415 lb, Contenant pour fût, Couleur beige, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -45 à +450 °F
N° D’ARTICLE MI03361298
N° MFRSYNXTREME FG-2 DRUM
Prix15,728.61 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-2 DRUM

Graisse polyvalente Synxtreme série FG - Pression extrême, synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, Qualité NLGI 2 , Taille 415 lb, Contenant pour fût, Couleur beige, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -45 à +450 °F
N° D’ARTICLE MI03361298
N° MFRSYNXTREME FG-2 DRUM
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
Prix15,728.61 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    415 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    465.00 lb

Détails

  • Application
    Applications polyvalentes de qualité alimentaire
  • Type de base
    Sulfonate de calcium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Graisse synthétique épaissie au complexe de sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    316°C/600 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215430512
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    SYNXTREME FG-2
  • Plage de température
    -45 à +450 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    089215430512
  • Viscosité
    100
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 0.5 %

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE POUR FÛT SYNXTREME FG-2 415 LB
  • Enregistré NSF H1
  • 100 % synthétique
  • L’épaississant au sulfonate de calcium offre une prévention inégalée contre la rouille et la corrosion