Motion
GK60-DO
Extrémité de tige sphérique - Diamètre de l'alésage : 60 mm, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI03361539
N° MFRGK60-DO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique - Diamètre de l'alésage : 60 mm, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI03361539
N° MFRGK60-DO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Diamètre de la tête
    135 mm
  • Poids
    11.35 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    389000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-4

Aperçu

Description du fabricant
GK60-DO