Motion
YCJT1 5/8 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YCJT1 5/8 SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-5/8 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI03365259
N° MFRYCJT1 5/8 SGT
Prix233.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YCJT1 5/8 SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-5/8 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI03365259
N° MFRYCJT1 5/8 SGT
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
Votre prix233.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.5630 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8440 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.8438 po
  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1-15/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.0625 po
  • Poids
    5.24 lb

Détails

  • Numéro de palier
    GY1110KRRB SGT
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796266353
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 lbf
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Série
    YCJT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796266353

Aperçu

Description du fabricant
YCJT1 5/8 SGT PIL NOIR