Motion
TW134
Rondelle de blocage de roulement de la série TW-000 - 6.199 po DI, 9-5/64 po DE, 8.091 po Dia.
N° D’ARTICLE MI03367271
N° MFRTW134
Prix148.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement de la série TW-000 - 6.199 po DI, 9-5/64 po DE, 8.091 po Dia.
N° D’ARTICLE MI03367271
N° MFRTW134
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
Prix148.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.1990 po
  • Visage Diamètre  
    8.0910 po
  • Largeur de la clé
    0.715 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    9.0781 po
  • Tang Largeur  
    0.52 po

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    TW-000
  • CUP_NON
    737533053677

Aperçu

Description du fabricant
TW134 RONDELLE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif