Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face7/8 po
- Longueur de la poignée10-1/4 po
- Poids de la tête12 oz
- Longueur totale11-3/4 po
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de poignéePrise confortable
- Matériau de la têteAcier
Aperçu
- Idéal pour l’enfoncement de poinçons, de burins et d’autres travaux métalliques
- La poignée en fibre de verre a une prise coussinée pour plus de confort et de sécurité
- Les têtes de marteau sont forgées à partir d’acier spécialement sélectionné et soigneusement traitées thermiquement pour une résistance, une dureté et une uniformité fiables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsGardez vos outils organisés et accessibles avec la trousse d’outils techniques en mousse Williams, parfaitement adaptée à chaque outil et rangée dans un chariot facile à rouler. Le chariot roulant à sept tiroirs est disponible en bleu, noir ou rouge.
Voir la documentation- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la documentation
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la documentation